6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。
USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。
(※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。)
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。
幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com税込¥50,578¥45,980
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
USB4 Thunderbolt 4ドッキングステーション/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI DP/98W/USBハブStarTech.com税込¥51,678¥46,980


欲しい機能が小さな筐体に収まっていて,非常に使いやすい.
USB充電機能がついていて,便利に使える.