軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式)

軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) - サカエ

スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76169782KD-48SN350120060090034スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
49,120
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169791KD-49SN350120075090037スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
53,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169816KD-39SN35090075090031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
47,910
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169852KD-38SN35090060090028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
43,350
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169974KD-58SN350150060090039スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
58,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169983KD-59SN350150075090044スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
61,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169992KD-68SN350180060090047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
63,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170001KD-69SN350180075090049スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
68,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170017KD-70SN350180090090057スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
75,700
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170297KD-48SNI350120060090034スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
49,120
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170306KD-49SNI350120075090037スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
53,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170324KD-59SNI350150075090044スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
61,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170333KD-68SNI350180060090047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
63,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170342KD-69SNI350180075090049スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
68,400
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170351KD-70SNI350180090090057スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
75,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170376KD-39SNI35090075090031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
47,910
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170412KD-38SNI35090060090028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
43,350
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870559KD-58SNI350150060090039スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
58,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする