曜日別特売

軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式)

軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ

折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63788035CK-126PRNI150120060081021ポリエステル天板スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
50,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788227CK-127PRNI150120075081023ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
55,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788236CK-187PRNI150180075081028ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
68,300
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788245CK-189PRNI150180090081032ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
76,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63787999CK-126PRN150120060081021ポリエステル天板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
43,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788105CK-127PRN150120075081023ポリエステル天板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
48,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788114CK-187PRN150180075081028ポリエステル天板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788123CK-189PRN150180090081032ポリエステル天板スチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
軽量作業台CKタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする