SUN UP
振動低減手袋SP
手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。
手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
用途
エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に
機能
通気性・透湿性
サイズ
L
入数(双)
1
質量(g)
54
材質
【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル
材質(クッション)
EVA
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11548104
FM-36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください