曜日別特売

LEDライト P5 Core

LEDライト P5 Core - LED LENSERLEDライト P5 Core - LED LENSERLEDライト P5 Core - LED LENSER

ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。
単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。
シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。
対応充電池(型番)500985 / 500986

電球の種類LED使用電池単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本光束(Lm)パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15保護等級IP44照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12本体質量(g)約83(電池含)付属品ストラップ、乾電池(テスト用)トラスコ品番346-3042ブラック寸法(Φmm×Lmm)26×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548339502599
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする