Powerbank Flex10

Powerbank Flex10 - LED LENSERPowerbank Flex10 - LED LENSERPowerbank Flex10 - LED LENSERPowerbank Flex10 - LED LENSERPowerbank Flex10 - LED LENSERPowerbank Flex10 - LED LENSER

Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。

適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548348502127
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser Flex10 | Powerbank | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする