曜日別特売

ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 - ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 - ABA

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8内容量1個
全21種類を絞り込む
締付範囲(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
締付範囲(Φmm)
推奨締付トルク(N・m)
RoHS指令(10物質対応)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1187703415-24-15~254~5対応
1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187705019-28-19~294~5対応
1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1187705922-32-22~334~5対応
1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187706826-38-26~394~5対応
1,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187707732-44-32~455~6対応
1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187708638-50-38~515~6対応
1,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187709544-56-44~575~6対応
1,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187710450-65-50~665~6対応
2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187712058-75-58~765~6対応
2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1187712968-85-68~865~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187713877-95-77~965~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187714787-112-87~1135~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877156104-138-106~1395~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877165130-165-132~1665~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877174150-180-150~1815~6対応
2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877190175-205-175~2065~6対応
2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877199200-231-200~2325~6対応
2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877208226-256-226~2575~6対応
3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877217251-282-251~2835~6対応
3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877226277-307-277~3085~6対応
4,398
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5061085958-75【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)58~765~6-
2,490
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする