曜日別特売

ミニABAクランプ スチール

ミニABAクランプ スチール - ABAミニABAクランプ スチール - ABAミニABAクランプ スチール - ABA

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質スチール推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877278No.119.5~11.5
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877235No.76.5~7.5
取扱い終了
返品不可
11877244No.87~8.5
取扱い終了
返品不可
11877260No.98~9.5
取扱い終了
返品不可
11877269No.109~10.5
取扱い終了
返品不可
11877287No.1210.5~12.5
取扱い終了
返品不可
11877296No.1311.5~13.5
取扱い終了
返品不可
11877305No.1412.5~14.5
取扱い終了
返品不可
11877314No.1513.5~15.5
取扱い終了
返品不可
11877330No.1614~16.5
取扱い終了
返品不可
11877339No.1715~17.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする