曜日別特売

ミニABAクランプ SUS304

ミニABAクランプ SUS304 - ABAミニABAクランプ SUS304 - ABA

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。

用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(Φmm)
バンド幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877348No.87.5~8.59
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877357No.98.5~9.59
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877366No.109.5~119
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877375No.1110.5~129
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877384No.1211.5~139
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877400No.1312.5~149
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11877409No.1413.5~159
取扱い終了
返品不可
11877418No.1514.5~169
取扱い終了
返品不可
11877427No.1615~179
取扱い終了
返品不可
11877436No.1716~189
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする