曜日別特売
(22件のレビュー)

●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。

用途
●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。
使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に缶をよく振って下さい。
※可燃性の高いエアゾール商品です。
※容器の缶が凹みやすくなっております。ご了承いただければ幸いです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79877220WD0121本(250mL)0.25
1,300
998
1,098(税込)
当日出荷
地域運賃
12934847WD0071本(400mL)400mL
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12934856WD0091本(300mL)300mL
オープン
898
988(税込)
当日出荷
12934865WD04L1缶(4L)4L
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12934874WD20L1缶(20L)20L
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57135797WD0101本(200mL)200mL
850
798
878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12934847
2025-12-08
用途: 扉の軋み 雨戸の快適な滑り
建設業・工事業

潤滑油として とても良い サッシの滑り使い
馴染みが良いので 非常に良い商品
油汚れ落としに使えるので助かります

2025-10-23
用途: 銃器のクリーニング
不動産業

銃器のクリーニングといえばこれ、リピートしてます
モノタロウ内で一番たくさん購入してるのがこれです!
サイズの種類も多くて良いです

2025-09-22
用途: トラックの整備

この商品は本来は潤滑剤ですが当社は光沢剤として使用してます。
後の紫外線等の悪影響も無く光沢の持続、経年劣化の保護等長期に使用してます。
潤滑剤としては今一(ごめんなさい)ですが、用途に応じて使用すれば最高のお品です。

2025-10-06
用途: 3Dプリンタの潤滑剤
みはし医院医療・福祉・介護関連業

BambuLab A1で指定の潤滑剤です。似たような製品があるので、注意が必要です。直接油を塗るよりも手軽です。

2025-05-07
用途: バイクのチェーン清掃や各ボルトのかじり防止

錆止めやいろいろな個所の潤滑、清掃に使用しています。

対象商品 : 12934847
2025-01-26
用途: 猟銃の錆防止と摺動部のメンテナンス

大概の方は5-56を使っていますが埼玉の有名な銃砲店の社長がお勧めしていたので購入しました。
防錆能力に期待します。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 製造現場の機械メンテ

「液体状のシリコン厳禁」の製造工程の為、潤滑油は限定されています。昔からこの製品を指定で使用しています。これさえ買っておけば安心の一本です。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: バイク ゼファー750 メンテナンス
建設業・工事業

使用時のオイルの香りにうっとり
プロの整備士の様な気分になりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする