テクノテック
スタンダード防水パン
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)
800×640×63
色
アイボリーホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.5
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×63
内容量
1台
注意
※別途排水トラップが必要です。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11877795
TP800-LW1
W531×570
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877804
TP800-RW1
W531×570
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877786
TP800-CW1
W620×570
¥
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。