siroca
遠赤軽量ヒーター かるポカ
天然鉱石「雲母」による遠赤効果で体をすぐに暖めます
空気を汚さず、輻射熱でお部屋を暖めるクリーンなヒーター
移動しやすい軽量設計
2つの24時間タイマー搭載
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×49×69
本体質量(kg)
約4.8
付属品
リモコン
電源電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1200(強1200/中800/弱400)
コード長さ(m)
約2.3
保証期間
1年
材質
本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工
安全装置
自動電源遮断装置、過熱防止装置
適合床面積
10畳
1時間あたりの電気代目安(円)
400W運転時:約12/800W運転時:約24/1200W運転時:約37
セット内容
本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
出力切替
3段階切替
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11877820
SN-M351(W)
ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11877829
SN-M351(K)
ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください