STAR Light
プラステチック製3LEDハンドライト
スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類
LED
使用電池
単3乾電池×2本
明るさ(Lm)
約40
防水保護等級
IPX3
連続点灯時間(時間)
約12
寸法(mm)
約Φ35×155
質量(g)
約29
LED使用数(個)
3
色
イエロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891077
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください