ナガタ
手拭き洗浄液NSクリーナー
光学レンズの拭きやすさを追求した、高い揮発性と洗浄性を持つ手拭き用洗浄液です。手脂・加工油などの各種油脂類、松ヤニ、ピッチ、ワックス類など様々な汚れの除去に使用できます。
用途
光学レンズ、精密機器、金属など幅広い素材のクリーニングに使える万能タイプ
内容量(L)
18
容器
18L缶
主成分
炭化水素系溶剤
仕様
有機溶剤健康診断:対象外
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11891104
V-3
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください