曜日別特売

防雨型マグピタチューバ

防雨型マグピタチューバ - 日動工業防雨型マグピタチューバ - 日動工業

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。

設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネットマグネット/フック光源色昼光色点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS付属品USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
色温度(K)
使用環境温度(℃)
電池寿命(時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
バッテリー
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(mAh)
出力
充電電圧(V)
充電時間(時間)
連続点灯時間(時間)
寿命
使用電球
定格光束(Lm)
照度(Lx)
照射角度(°)
演色指数(Ra)
LED寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12000600LMTW-5CHLED6500-10~4040000227×57×56250---------------
16,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
12000609LMTW-3CHLED---162×57×56175リチウムイオンバッテリー3.72600USB:DC5V 1A(TYPE-A)DC5/2A(USB)1.5HIGH:5/MID:9/LOW:18.5約500回LEDHIGH:260、MID:130、LOW:60HIGH:60/MID:30/LOW:15(1m)、HIGH:7/MID:4/LOW:2(3m)、HIGH:3/MID:1(5m)水平140/垂直2407440000
12,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする