曜日別特売

LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光

LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 - 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 - 日動工業

LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。

付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(m)
消費電力(W)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12000627LECN-W-5LLEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)55m:50、10m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:3745m:0.54、10m:1.1、20m:2.05、30m:2.88、40m:3.6、50m:4.18
18,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12000618LECN-W-10LLEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)1010m:101、20m:185、30m:258、40m:321、50m:37410m:1.1、20m:2.05、30m:2.88、40m:3.6、50m:4.18
28,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする