LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード

LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード - 日動工業
(1件のレビュー)

LEDコネクトラインの交換用電源コード。
コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12000636LECN-ADI
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12000636
2025-02-14
用途: 屋外照明

ショートさせてしまったので再購入です。
モノはいいのですが、保護用のヒューズが無いので星一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする