充電式LEDマルチライト

充電式LEDマルチライト - SPJR充電式LEDマルチライト - SPJR充電式LEDマルチライト - SPJR充電式LEDマルチライト - SPJR充電式LEDマルチライト - SPJR充電式LEDマルチライト - SPJR

手のひらサイズで驚愕の明るさ!
USB/Cタイプケーブルで充電できます。
三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。
栓抜き一体型です。
明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。
マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。

電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット/フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61明るさ(Lm)最大500点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12000688RLM-500L
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする