USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー

USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー - StarTech.com

ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有
コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ
4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり
優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ
簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応

用途
外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続
オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適
ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4ケーブル長(cm)34.5電源供給方式バスパワー長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)89保証期間3年間コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:ありケーブル長(m)0.345USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A内容量1個
注意
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001090HB31CM1A3CB
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする