曜日別特売

USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル

USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル - StarTech.com

4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応
長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適
4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり
幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成
最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度10Gbps最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)内容量1個
注意
※製品にUSB-C電源アダプタは含まれていません。オプショナル:別製品のUSB-C電源アダプタ(接続するノートPCのUSB-C電源など)をこの多機能アダプタで使用することができます。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-Cの機能に完全対応しているとは限りません。ホストとなるUSB-CポートがUSB Power DelieryとDP altモードに対応していることをご確認ください。
※この製品は、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cポートに接続できますが、この場合は電源を本アダプタに接続してもホストノートパソコンへの給電は行われません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001126DKT31CHPD3USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、USB Power Delivery対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)25スペースグレー
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする