曜日別特売

サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック

サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/6U/2ポスト/19インチ/取付奥行37.5m/積載重量90kg/メッシュパネル/棚板 鍵付き/EIA/ECA-310-E IT準拠/ネットワーク機器収納用 データセンターラック - StarTech.com

4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適
簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック
頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット
完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠
放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能

用途
サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利
フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置
ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
機能
アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア
サイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
ブラック長さ(mm)450高さ(mm)371質量(kg)17.6保証期間5年間耐荷重(kg)90取付奥行(mm)380セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書材質スチールメッシュRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)600内容量1個
注意
※サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001169RK616WALM
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする