曜日別特売

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN - StarTech.com

9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)
長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応
ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション
接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成
内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス
最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
データ転送速度
5Gbps(USB3.1Gen1)
2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、
長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)内容量1個
注意
※ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
※製品にUSB-C電源アダプタは含まれていません。オプショナル:別製品のUSB-C電源アダプタ(接続するノートPCのUSB-C電源など)をこの多機能アダプタで使用することができます。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-Cの機能に完全対応しているとは限りません。ホストとなるUSB-CポートがUSB Power DelieryとDP altモードに対応していることをご確認ください。
※この製品は、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cポートに接続できますが、この場合は電源を本アダプタに接続してもホストノートパソコンへの給電は行われません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001196DKT30CHVSDPDUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポート30スペースグレー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする