曜日別特売

マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル

マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル - StarTech.com

7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット
USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター
ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応
一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載
幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作

用途
ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続
10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続
USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A内容量1個
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。
※本製品は、USB PDに対応していないUSB-Cポートに接続することができます。ただし、この構成では電源アダプターを本製品に接続してもホスト側のノートPCに電源が供給されませんのでご注意ください。
※3840 x 2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。
※3840 x 2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。
※お使いのノートパソコンに特定の充電条件がある場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力ちょうどを必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001239DKM31C3HVCPD1x HDMI、1x VGA、2x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応、10W急速充電対応、DP Altモード対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポート25スペースグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする