7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載
DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応
超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980

