19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm

19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com19インチ サーバーラック/省スペース壁掛け縦型タイプ/6U 鍵付きネットワーク キャビネット/耐荷重90kg/奥行き76cm - StarTech.com

マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット
省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット
頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能
簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバー、通信機器を壁に沿って縦に収納
ネットワークスイッチが邪魔にならないよう壁面の高い部分に設置。倉庫、大規模小売店、サテライトオフィスなどに
サーバールームがないオフィスで大規模サーバーを設置し、不正なアクセスから保護
セキュリティ対応の小型ラックを各所に分散して設置する中小規模の事業所に最適
ブラック長さ(mm)294高さ(mm)941質量(kg)33保証期間5年間総耐荷重(kg)90.7機能アジャスタブル・マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応材質フロントドアタイプ:スチールセット内容1-ウォールマウントラック、2-ドア用キー、2-フロントパネルキー、24-12-24ネジ、24-プラスチック製ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応仕様セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア間口(mm)645内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001397RK630WALVS
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする