曜日別特売

キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応

キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.comキャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 - StarTech.com

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター
高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)
下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm
柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置
セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属

用途
学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート
自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10長さ(mm)502幅(mm)455高さ(m)1.5質量(kg)10.6保証期間5年間棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具ブラック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001449ADJPROJCART
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする