静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート - StarTech.com

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き
規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)
使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き
用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

寸法(幅W×長さL)(mm)300×460ベージュ厚さ(mm)2材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム高さ(mm)2保証期間3年間セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001555SM-ANTI-STATIC-MAT
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする