コンテナバック カバー付 丸型

コンテナバック カバー付 丸型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。

ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004494-1200PP(バージン材)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする