曜日別特売
モノタロウ

塩ビ板 白

塩ビ板 白 - モノタロウ塩ビ板 白 - モノタロウ
(4件のレビュー)

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。

用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120108560.5×300×450mm4500.5300
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
120108650.5×450×600mm6000.5450
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
120108741×300×450mm4501300
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
120108901×450×600mm6001450
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
120108991×910×600mm9101600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12010890
2025-11-07
用途: 壁に貼る標識の大きさ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

新しいものが小さくなるため、隙間隠しの下地として壁に貼りました。数回カッターを入れるとパキっとキレイに割れました

2025-03-03
用途: サイズ違いの換気扇の穴塞ぎ用
農・林・水産業

形状の違う換気扇フード(モノタロウ注文コード:39293624)を取り付けるため、壁側の穴を塞ぐために使用しました。
壁の穴にあわせてカッターで切り、木ねじで壁に留めて、フードサイズにあわせてその内側を切り、ボルトナットでフードと留めています。
屋外使用で今の所問題無く使用しています。

2025-04-17
用途: 投票所の案内看板
その他業種

0.5mmでちょっと分厚い下敷きくらいの厚みでした。投票所の看板は1日のみの使用ですので、問題なさそうです。屋外でも使えるシールラベルを張り付けて使用します。

2024-11-15
用途: DIY

1mmの板厚で、カッターでのカットが容易で、
使用時、硬さも充分。良かったです。
もう少し厚くなると、カッターでのカットが大変、
その代わり、硬さが増す。
1mmでよい妥協点でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする