オラボンド UHB両面テープ

オラボンド UHB両面テープ - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ - オラフォル(ORAFOL)

ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。
高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。
このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。
UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。
また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。

温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12008099UHB12080Bグレー12110.8アクリル系両面固定・仮止め用
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12008108UHB12080Bグレー19110.8アクリル系両面固定・仮止め用
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12008117UHB12080Bグレー25110.8アクリル系両面固定・仮止め用
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする