曜日別特売

オラボンド UHB両面テープ プライマーレス

オラボンド UHB両面テープ プライマーレス - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレス - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレス - オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレス - オラフォル(ORAFOL)

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。
このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。
UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。
さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。

主な用途固定・仮止め用基材アクリル系グレー接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2テープ長さ(m)11温度(℃)<15(取付)テープ厚さ(mm)1.1耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応特性両面内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12008126UHB25110G12111.1固定・仮止め用アクリル系両面グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12008135UHB25110G19111.1固定・仮止め用アクリル系両面グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12008144UHB25110G25111.1固定・仮止め用アクリル系両面グレー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする