曜日別特売

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。

用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様内容量1個
注意
※定格電圧の電圧変動範囲は±10%です。
全34種類を絞り込む
接続口径
定格電圧(V)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12008169EXA-C6-02G-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)76
4,320
3,963
4,359(税込)
17日以内出荷
返品不可
12008178EXA-C6-02GS-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
3,980
3,738
4,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008187EXA-C6-02GSB-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
12008196EXA-C6-02HS-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
4,630
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008205EXA-C6-02KSB-3ワンタッチ継手Φ6DC2476
7,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008214EXA-C8-02G-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)77
4,750
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
12008230EXA-C8-02GS-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
4,410
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008239EXA-C8-02GS-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
4,410
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008248EXA-C8-02GSB-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
4,760
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008257EXA-C8-02H-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)77
5,250
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008266EXA-C8-02HS-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
5,060
4,872
5,359(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008275EXA-C8-02HSB-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
5,410
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008284EXA-C8-02KSB-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
7,610
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008300EXA-C10-02C-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)68
5,250
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
12008309EXA-C10-02C-4ワンタッチ継手Φ10DC1268
4,400
4,177
4,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008318EXA-C10-02CB-4ワンタッチ継手Φ10DC1268
4,750
4,289
4,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008327EXA-C10-02G-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)88
5,760
5,468
6,015(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008336EXA-C10-02GS-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
5,420
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
12008345EXA-C10-02GS-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
5,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008354EXA-C10-02GSB-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
5,770
5,468
6,015(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008370EXA-C10-02H-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)88
6,260
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008379EXA-C10-02HS-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
6,070
5,482
6,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008388EXA-C10-02HSB-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
6,420
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008397EXA-C10-02KS-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
8,270
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008406EXA-C12-02CB-4ワンタッチ継手Φ12DC1269
5,170
4,974
5,471(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008415EXA-C12-02G-1ワンタッチ継手Φ12AC100(50/60Hz)89
6,180
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008424EXA-C12-02GS-3ワンタッチ継手Φ12DC2489
5,840
5,475
6,023(税込)
12日以内出荷
返品不可
12008440EXA-C12-02GS-4ワンタッチ継手Φ12DC1289
5,840
5,475
6,023(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008449EXA-C12-02GSB-3ワンタッチ継手Φ12DC2489
6,190
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008458EXA-C12-02GSB-4ワンタッチ継手Φ12DC1289
6,190
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008467EXA-C12-02H-1ワンタッチ継手Φ12AC100(50/60Hz)89
6,680
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008476EXA-C12-02HS-4ワンタッチ継手Φ12DC1289
6,490
6,165
6,782(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008485EXA-C12-02HSB-4ワンタッチ継手Φ12DC1289
6,840
6,494
7,143(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008494EXA-C12-02KS-3ワンタッチ継手Φ12DC2489
8,690
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする