曜日別特売

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 - CKD

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。

用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様内容量1個
注意
※定格電圧の電圧変動範囲は±10%です。
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12008510EXA-C6-H2C-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)56
5,170
4,987
5,486(税込)
11日以内出荷
返品不可
12008519EXA-C6-H2C-3ワンタッチ継手Φ6DC2456
4,320
4,063
4,469(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008528EXA-C6-H2C-4ワンタッチ継手Φ6DC1256
4,320
4,063
4,469(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008537EXA-C6-H2CB-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)56
5,520
5,188
5,707(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008546EXA-C6-H2CB-4ワンタッチ継手Φ6DC1256
4,670
4,443
4,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008555EXA-C6-H2G-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)76
5,680
5,405
5,946(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008564EXA-C6-H2GB-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)76
6,030
5,524
6,076(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008580EXA-C6-H2GS-3ワンタッチ継手Φ6DC2476
5,340
5,076
5,584(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008589EXA-C6-H2GS-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
5,340
5,076
5,584(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008598EXA-C6-H2GSB-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
5,690
5,405
5,946(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008607EXA-C6-H2H-1ワンタッチ継手Φ6AC100(50/60Hz)76
6,180
5,813
6,394(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008616EXA-C6-H2HS-3ワンタッチ継手Φ6DC2476
5,990
5,488
6,037(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008625EXA-C6-H2HS-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
5,990
5,488
6,037(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008634EXA-C6-H2HSB-4ワンタッチ継手Φ6DC1276
6,340
5,950
6,545(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008650EXA-C6-H2KS-3ワンタッチ継手Φ6DC2476
8,190
7,688
8,457(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008659EXA-C6-H2KSB-3ワンタッチ継手Φ6DC2476
8,540
7,723
8,495(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008668EXA-C8-H2C-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)57
5,600
5,263
5,789(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008677EXA-C8-H2C-3ワンタッチ継手Φ8DC2457
4,750
4,407
4,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008686EXA-C8-H2C-4ワンタッチ継手Φ8DC1257
4,750
4,407
4,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
12008695EXA-C8-H2CB-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)57
5,950
5,519
6,071(税込)
6日以内出荷
返品不可
12008704EXA-C8-H2CB-4ワンタッチ継手Φ8DC1257
5,100
4,848
5,333(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008720EXA-C8-H2G-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)77
6,110
5,530
6,083(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008729EXA-C8-H2GS-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
5,770
5,481
6,029(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008738EXA-C8-H2GS-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
5,770
5,481
6,029(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008747EXA-C8-H2GSB-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
6,120
5,530
6,083(税込)
10日以内出荷
返品不可
12008756EXA-C8-H2GSB-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
6,120
5,530
6,083(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008765EXA-C8-H2H-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)77
6,610
6,291
6,920(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008774EXA-C8-H2HB-1ワンタッチ継手Φ8AC100(50/60Hz)77
6,960
6,620
7,282(税込)
8日以内出荷
返品不可
12008790EXA-C8-H2HS-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
6,420
6,101
6,711(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008799EXA-C8-H2HS-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
6,420
6,101
6,711(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008808EXA-C8-H2HSB-4ワンタッチ継手Φ8DC1277
6,770
6,430
7,073(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008817EXA-C8-H2KS-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
8,620
8,190
9,009(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008826EXA-C8-H2KSB-3ワンタッチ継手Φ8DC2477
8,970
8,519
9,371(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008835EXA-C10-H2C-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)68
6,610
6,278
6,906(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008844EXA-C10-H2C-3ワンタッチ継手Φ10DC2468
5,760
5,468
6,015(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008860EXA-C10-H2C-4ワンタッチ継手Φ10DC1268
5,760
5,468
6,015(税込)
7日以内出荷
返品不可
12008869EXA-C10-H2CB-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)68
6,960
6,608
7,269(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008878EXA-C10-H2CB-4ワンタッチ継手Φ10DC1268
6,110
5,518
6,070(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008887EXA-C10-H2G-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)88
7,120
6,593
7,252(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008896EXA-C10-H2GS-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
6,780
6,350
6,985(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008905EXA-C10-H2GS-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
6,780
6,350
6,985(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008914EXA-C10-H2GSB-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
7,130
6,593
7,252(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008930EXA-C10-H2GSB-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
7,130
6,593
7,252(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008939EXA-C10-H2H-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)88
7,620
7,150
7,865(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008948EXA-C10-H2HB-1ワンタッチ継手Φ10AC100(50/60Hz)88
7,970
7,475
8,223(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008957EXA-C10-H2HS-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
7,430
7,051
7,756(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008966EXA-C10-H2HS-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
7,430
7,051
7,756(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008975EXA-C10-H2HSB-4ワンタッチ継手Φ10DC1288
7,780
7,380
8,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
12008984EXA-C10-H2KS-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
9,630
8,805
9,686(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009000EXA-C10-H2KSB-3ワンタッチ継手Φ10DC2488
9,980
9,350
10,285(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする