曜日別特売

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ - CKD

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。

用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様内容量1個
注意
※定格電圧の電圧変動範囲は±10%です。
全120種類を絞り込む
接続口径
定格電圧(V)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12009176EXA-8A-02C-1Rc1/4AC100(50/60Hz)56
5,420
5,152
5,667(税込)
当日出荷
12009185EXA-8A-02C-3Rc1/4DC2456
4,570
4,288
4,717(税込)
当日出荷
12009194EXA-8A-02C-4Rc1/4DC1256
4,570
4,288
4,717(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009210EXA-8A-02CB-1Rc1/4AC100(50/60Hz)56
5,770
5,481
6,029(税込)
7日以内出荷
返品不可
12009219EXA-8A-02CB-3Rc1/4DC2456
4,920
4,613
5,074(税込)
7日以内出荷
返品不可
12009228EXA-8A-02CB-4Rc1/4DC1256
4,920
4,613
5,074(税込)
当日出荷
12009237EXA-8A-02G-1Rc1/4AC100(50/60Hz)76
5,930
5,494
6,043(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009246EXA-8A-02GB-1Rc1/4AC100(50/60Hz)76
6,280
5,962
6,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009255EXA-8A-02GS-3Rc1/4DC2476
5,590
5,304
5,834(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009264EXA-8A-02GS-4Rc1/4DC1276
5,590
5,304
5,834(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009280EXA-8A-02GSB-3Rc1/4DC2476
5,940
5,494
6,043(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009289EXA-8A-02GSB-4Rc1/4DC1276
5,940
5,494
6,043(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009298EXA-8A-02H-1Rc1/4AC100(50/60Hz)76
6,430
6,038
6,642(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009307EXA-8A-02HB-1Rc1/4AC100(50/60Hz)76
6,780
6,363
6,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009316EXA-8A-02HS-3Rc1/4DC2476
6,240
5,924
6,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009325EXA-8A-02HS-4Rc1/4DC1276
6,240
5,924
6,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009334EXA-8A-02HSB-3Rc1/4DC2476
6,590
6,175
6,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
12009350EXA-8A-02HSB-4Rc1/4DC1276
6,590
6,175
6,793(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009359EXA-8A-02KS-3Rc1/4DC2476
8,440
7,720
8,492(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009368EXA-8A-02KSB-3Rc1/4DC2476
8,790
8,238
9,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
12009377EXA-8G-02C-1G1/4AC100(50/60Hz)56
5,420
5,152
5,667(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009386EXA-8G-02C-3G1/4DC2456
4,570
4,288
4,717(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009395EXA-8G-02C-4G1/4DC1256
4,570
4,288
4,717(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009404EXA-8G-02CB-1G1/4AC100(50/60Hz)56
5,770
5,481
6,029(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009420EXA-8G-02CB-3G1/4DC2456
4,920
4,613
5,074(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009429EXA-8G-02CB-4G1/4DC1256
4,920
4,613
5,074(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009438EXA-8G-02G-1G1/4AC100(50/60Hz)76
5,930
5,494
6,043(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009447EXA-8G-02GB-1G1/4AC100(50/60Hz)76
6,280
5,962
6,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009456EXA-8G-02GS-3G1/4DC2476
5,590
5,304
5,834(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009465EXA-8G-02GS-4G1/4DC1276
5,590
5,304
5,834(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009474EXA-8G-02GSB-3G1/4DC2476
5,940
5,494
6,043(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009490EXA-8G-02GSB-4G1/4DC1276
5,940
5,494
6,043(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009499EXA-8G-02H-1G1/4AC100(50/60Hz)76
6,430
6,038
6,642(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009508EXA-8G-02HB-1G1/4AC100(50/60Hz)76
6,780
6,363
6,999(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009517EXA-8G-02HS-3G1/4DC2476
6,240
5,924
6,516(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009526EXA-8G-02HS-4G1/4DC1276
6,240
5,924
6,516(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009535EXA-8G-02HSB-3G1/4DC2476
6,590
6,175
6,793(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009544EXA-8G-02HSB-4G1/4DC1276
6,590
6,175
6,793(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009560EXA-8G-02KS-3G1/4DC2476
8,440
7,720
8,492(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009569EXA-8G-02KSB-3G1/4DC2476
8,790
8,238
9,062(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009578EXA-8N-02C-11/4NPTAC100(50/60Hz)56
5,420
5,152
5,667(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009587EXA-8N-02C-31/4NPTDC2456
4,570
4,288
4,717(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009596EXA-8N-02C-41/4NPTDC1256
4,570
4,288
4,717(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009605EXA-8N-02CB-11/4NPTAC100(50/60Hz)56
5,770
5,481
6,029(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009614EXA-8N-02CB-31/4NPTDC2456
4,920
4,613
5,074(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009630EXA-8N-02CB-41/4NPTDC1256
4,920
4,613
5,074(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009639EXA-8N-02G-11/4NPTAC100(50/60Hz)76
5,930
5,494
6,043(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009648EXA-8N-02GB-11/4NPTAC100(50/60Hz)76
6,280
5,962
6,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009657EXA-8N-02GS-31/4NPTDC2476
5,590
5,304
5,834(税込)
13日以内出荷
返品不可
12009666EXA-8N-02GS-41/4NPTDC1276
5,590
5,304
5,834(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする