山崎実業
smart スマート デスク下 ケーブル&ルーター収納ラック
デスク下の天板に挟んで取り付ける収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
デスクの天板を挟むだけの調節ネジ取り付け。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11.5×43
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.25
対応
天板厚さ約5cm以内 ・ 幅約35cm以上、奥行き約3cm以内、天板下高さ約43cm以内に干渉する柱や脚などが無いデスク
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5×H20.5(調節ネジ含まず)、下段:約W40×D7.8×H10.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12010400
5462
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12010384
5461
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください