山崎実業
smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11×18
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1350
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.5
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12010409
5463
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
12010418
5464
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください