和泉化成
NEW ピッコロバスケット A4型 9347N (卓上 収納ケース)
A4サイズの書類やノート、筆記用具などを収納。3色のカラフルな引き出し。色分け収納。
取っ手付きで引き出しやすい。2つのケースを重ねて収納力アップ。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.8×34.2×38.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【バスケット】22×30.5×10.5
引出し数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12010436
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください