曜日別特売

ジャストイット コンテナーワイド(フタ)

ジャストイット コンテナーワイド(フタ) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(フタ) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(フタ) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(フタ) - 吉川国工業所

カラーボックスの1段分にぴったりサイズのコンテナー用フタ。
カラーボックス用のトレイとしても使えます。
洗濯機ラックやつっぱりラックの網の棚などにトレイとして置けば、細かいものも収納できます。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売のコンテナーと組み合わせて使う事で、積み重ねができるようになります。
使って安心の日本製。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×25.6×2材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)230
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12010506JTR-031個ホワイト
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
12010515JTR-031個グレー
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
31291559JTR-031セット(70個)ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291568JTR-031セット(70個)グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする