洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台
奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。
見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
間口(mm)750
ミラー形状1面鏡(LED11.2W)
水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓
容量(L)15(人工大理石ボール)
色(扉)モノホワイト
扉形式【化粧台】開き扉
奥行(mm)500
高さ(mm)800
総高さ(mm)1850
コンセント個数1個付
仕様【点検口】底板
使用地区一般地
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |