クリナップ
洗面化粧台S(間口750mm)3面鏡タイプ
キレイがつづく、キレイをつくる
流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に採用。
洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくるをコンセプトに。
美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。
間口(mm)
750
ミラー形状
3面鏡(LED8W)
水栓タイプ
節湯C1シャワー付き壁出し水栓
容量(L)
21(人工大理石ボール)
扉形式
【化粧台】開き扉
奥行(mm)
575
高さ(mm)
850
総高さ(mm)
1950
コンセント個数
2個付
使用地区
一般地
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色(扉)
選択してください
スムースホワイト
スムースミントグリーン
スムースロゼ
バーントウォールナット
ブラウンチェリー
ミルクアッシュ
色
【取手】シルバー
【取手】ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(扉)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12011048
M-753SRNE/BSRH75TNSSWEQTSI
スムースホワイト
【取手】シルバー
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12011057
M-753SRNE/BSRH75TNSSWEQSSI
スムースミントグリーン
【取手】シルバー
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12011066
M-753SRNE/BSRH75TNSSWEQUSI
スムースロゼ
【取手】シルバー
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12011075
M-753SRNE/BSRH75TNSSWE3MSI
ミルクアッシュ
【取手】シルバー
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12011084
M-753SRNE/BSRH75TNSSWC3BBI
ブラウンチェリー
【取手】ブラック
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12011100
M-753SRNE/BSRH75TNSSWC3LBI
バーントウォールナット
【取手】ブラック
¥
227,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません