互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー

互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー - エム・デー・エス

多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。

適合バッテリー
キーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH
日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683F
パナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7内容量1個
注意
※ご購入前にお持ちのバッテリーもしくは本体の型番が適合と一致するかをご確認願います。
※メーカー純正品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011118BT-B12/PW-WT24-01TYPEキーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM
日本電気(NEC):PW-WT91-02、PW-WT91-12、PW-WT91-22、PW-WT91-01、PW-WT91-11、PW-WT91-21、PW-PS67-11、PW-PS67-18、PW-PS67-19A、PW-PS67-19B、PW-PS67-19C、PW-PS67-19D、PW-WT51-01、PW-WT51-02、PW-WT51-04、PW-WT51-04S1、PW-WT51-05、PW-WT51-06、PW-WT54-04S2、PW-WT71-01、PW-WT21-01、PW-WT21-02、PW-WT21-03、PW-WT21-11、PW-WT21-11S01、PW-WT21-11S4、PW-WT21-12、PW-WT21-13、PW-WT21-16、PW-WT24-01、PB3700
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする