曜日別特売

一般照明用 環形 3波長形昼光色

一般照明用 環形 3波長形昼光色 - HotaluX(ホタルクス)一般照明用 環形 3波長形昼光色 - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

3波長形蛍光ランプ。

口金G10q点灯形グロースタータ光色昼光色電球の種類蛍光灯内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011477FCL40EX-D/38-XL240形38
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12011486FCL32EX-L/30-XL232形30
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12011477
2024-02-10
用途: 事務所電球
有限会社さくらんぼ卸売・小売業

速やかに入荷出来助かりました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする