35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック - CAT(Caterpillar)

羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。

ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65Black内容量1個
取扱説明書:(2.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011538EEMF-14S360BK
オープン
17,580
19,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする