充電式どこでもセンサーライト

充電式どこでもセンサーライト - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト - ライテックス(ムサシ)

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
充電式で繰り返し使えます。

設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)保護等級IP65マグネットマグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97質量(g)140電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)可動範囲(°)【ライト部】360消費電力(W)1寿命設計寿命4万時間明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011556ASC-900
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする