曜日別特売

トイレ用ポリ袋 ロールタイプ

トイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクトイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクトイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクトイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクトイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクトイレ用ポリ袋 ロールタイプ - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

コンパクトにストックできて、1枚ずつ切り離して使えるロールタイプのトイレ用ポリ袋です。

用途トイレ用に材質LDPE寸法(横×縦)(mm)【袋】300×400内容量1袋(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12012527GLR-B0.025
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12012536GLR-Pピンク0.025
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 定期購入
製造業

事務所トイレでもよく使います。ロールは便利ですね。

対象商品 : 12012527
2023-08-15
用途: トイレのゴミ袋
製造業

大きさや暑さがちょうどいいです。女子トイレのゴミ袋で使って、捨てる時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする