曜日別特売

テープ付きごみ袋

テープ付きごみ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクテープ付きごみ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクテープ付きごみ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクテープ付きごみ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクテープ付きごみ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

テープ付きで机や壁に貼り付けて使用できるゴミ箱いらずのゴミ袋です。

用途一時的な作業用に材質HDPE内容量1袋(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12012545BTG-38乳白半透明0.02
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
12012554BTG-220乳白半透明0.02
オープン
509
560(税込)
当日出荷
12012570BTG-445乳白半透明0.02
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする