曜日別特売

少し厚手のフェイスタオル

少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク少し厚手のフェイスタオル - 伊藤忠リーテイルリンク
(4件のレビュー)

しっかり拭ける厚手タイプ。
使い分けできる4色展開。

用途ホテル・病院や美容サロンに混率(%)綿100質量(g)75寸法(mm)340×800種別フェイスタオル内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12012850AFT-003ブルー
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
12012859AFT-004イエロー
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
12012868AFT-002ピンク
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
12012877AFT-001ホワイト
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 手洗い時に

手洗い時に使用しています。
水の吸収も良く色もキレイで申し分ないです。

対象商品 : 12012877
2024-07-23
用途: フェイスタオルとしてと機械掃除用
有限会社太田製麺所製造業

今まで近くのお店で購入していましたが、購入したタオルも同じように問題なく使えています
価格も近くのお店より安く購入できました

対象商品 : 12012850
2023-07-30
用途: 倉庫、事務所手作業後、手洗い後の手拭きタオルに!!
卸売・小売業

これはいいです、水分をしっかりと吸収、これなら2枚使わなくてもちゃんと指の間も乾きます。厚手にして良かったです。

対象商品 : 12012877
2023-02-06
用途: ガラス清掃の表面仕上げ拭きに利用
運輸・通信業

使い始めは毛くず(?)がガラス面に付着します。タオルをバタバタ振り回すと、細かい毛くずが飛び散ります。3-5回の水洗いで毛くずはだいぶ減りました。その後の使い心地には満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする