伊藤忠リーテイルリンク
ごあいさつタオル
こんなお得な商品も!
お年賀タオル 名刺ポケット付き
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
袋に名刺ポケット付き。オーソドックスなご挨拶用のし付タオル。
用途
ご挨拶用に
色
ホワイト
混率(%)
綿100
質量(g)
62
寸法(mm)
340×850
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012886
GT-003
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください