伊藤忠リーテイルリンク
業務用スレン染めベッドサイズタオル
エステやスパなどの「敷く、掛ける」用途に適した薄手で丈夫な色落ちしにくいスレン染め超大判ベッドサイズタオル。
用途
ホテル・病院や美容サロンに
混率(%)
綿100
質量(g)
616
寸法(mm)
900×1900
種別
業務用タオル
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012895
BT-002
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12012904
BT-001
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12012920
BT-003
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください