伊藤忠リーテイルリンク
環境対応 ごあいさつタオル
(1件のレビュー)
袋に名刺ポケット付き。再生原料仕様で環境にやさしいご挨拶タオル。
用途
ご挨拶用に
色
ホワイト
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生繊維使用)
寸法(mm)
340×850
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012929
EGT-001
1袋(10枚)
63
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12012938
EGT-002
1袋(5枚)
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください